透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Viton O 型環三氟特級O型環 62.50X2.00MM
類似產品
料號 0468706250
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
62,50 mm
厚度 (h1)
2 mm
材料
氟化橡膠
顏色
灰色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Time-Sert® 擰入工具
VDE 重型邊刃鉗 DIN ISO 5749,IEC 60900
TiN 90° 沉孔 DIN 335C
車尾煞車燈泡 S25 BAY15d
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
推入式拉釘,2 型
無銷塑膠拉釘,S 型
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-70 不鏽鋼,素面
固定夾鉗
O型環,VITON
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。