透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Viton O 型環三氟特級O型環 62.00X2.00MM
類似產品
料號 0468706200
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
62 mm
厚度 (h1)
2 mm
材料
氟化橡膠
顏色
灰色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
銷衝孔 符合 DIN 6450,C 形,帶硬化衝擊頭
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
梅花螺絲起子套組 長版
圓柱銷,非硬化,帶橢圓頭 DIN 7,素面鋼 (9 SMnPb 28 k 或 St 50 K),非硬化,公差等級 m6
Multifix 管與緊固夾
GEFU® 螺紋滾製螺絲 具有 Taptite 2000® 螺紋、平頭與星型起子
棘輪綑綁帶,一件式
EU+ HSCo 90° 沉孔 DIN 335 C
手刷 注水且有轉接器
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。