透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Viton O 型環三氟特級O型環 5.00X1.00MM
類似產品
料號 0468705010
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
5 mm
厚度 (h1)
1 mm
材料
氟化橡膠
顏色
灰色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8
O型環,VITON
3/8 英吋套筒扳手 16 件式組合
超長組合扳手套組 12 件式
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼,強度等級 8.8,鋅片,銀色 (ZFSHL)
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
O 型環,公制
1/2 英吋擴展頭
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。