透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Viton O 型環三氟特級O型環 25.50X2.00MM
類似產品
料號 0468702520
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
25,50 mm
厚度 (h1)
2 mm
材料
氟化橡膠
顏色
灰色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
BIG-Sert 螺紋套管
石匠鎚 符合 DIN 6475 的德國設計
1 型內部調整夾片
適用於高強度配件的帶倒角平墊圈
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,鋼 4.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
O型環,VITON
AW® C 6.3 起子頭 (1/4 英吋) 具專利 AW 尖端和顏色編碼
平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼
1/4" 延長桿
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。