OTO-JLP 插入式保險絲 OEM 品質
OTO-JLP 插入式保險絲
插入式保險絲-(JAP-OTO-JLP)-紅-50A
料號
073120350
EAN 4060052432552
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
Jakość OEM
通知
Littelfuse 名稱:LowProfile JCase® 管型保險絲
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最大電流 | 50 A |
顏色 | 紅色 |
最大標稱電壓 | 58 V/DC |
最低/最高工作溫度 | -40 to 125 °C |
高度 x 寬度 x 深度 | 16 x 14.5 x 12 mm |