ORSY®BULL 系列 5 前方裝載器組合盒
5 系列 ORSY BULL 組合盒前方裝載器
ORSY公牛組合箱 系列5
料號 0962330064
EAN 4050641981882
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
運輸與工具盒,結合了前方裝載器與抽屜,可達到更佳的條理性與清晰性
聰明
輕鬆往上堆疊盒子,並使用複雜的聯接機制將其鎖於定位
強固
由於具有以高品質、不變形、防腐蝕塑膠製成的抗衝擊側邊,因此極具有強固性。盒子最重可承載 100 公斤。
實用
大型、形狀符合人體工學的把手,攜帶時具有高舒適性 — 不會割到使用者的手
易用
由於具有特殊滑動機制,因此很容易鎖住及解鎖
安全
每個盒子都配備了鎖具,可防止他人拿取內裝物品。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸) | 592 x 390 x 400 mm |
抽屜數 | 2 Stck(pcs) |
寬度 x 深度 x 高度 (抽屜的內部尺寸) | 480 x 335 x 62 mm |
抽屜的負載能力 | 25 kg |