歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

ORSY® 200 置物箱

ORSY 200 置物箱,高 105 公釐,帶隔板構件
ORSY200 手提箱-90/15-9COMT

料號 0955251509
EAN 4024835025621

登入後的客戶價格
ORSY® 200 置物箱

料號 0955251509

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可自訂配置選項,適合存放小零件、工具與機械。使用隔板構件分隔隔層。

箱子高度 105 公釐



由於具有 11 種可能的深度位置與 17 種可能的寬度位置,因此具有高度的彈性



25 公釐間隔



高耐衝擊強度,極堅固且耐衝擊


  • 可抵抗潤滑脂、機油和燃料

  • 耐溫從 -25°C 至 +90°C

  • 低皮重


鋼銷鉸鏈可保證長使用壽命,並使箱子成為堅固耐用的產品



折疊把手經人體工學改良,非常適合手握



適用於各式設備與配件,可自訂配置選項

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

寬度

470 mm

深度

330 mm

高度

105 mm

隔層數

9 Stck(pcs)

材料

ABS

顏色

黑色

ORSY® 200 置物箱 包括:
適用於 ORSY 200 高 105mm置物箱的高 100mm隔板構件
2 x
適用於 ORSY 200 高 105mm置物箱的高 100mm隔板構件

隔板短955 251 材料盒空盒專用

描述: For ORSY®200 cases with a height of 105 mm
數量: 2 x
適用於 ORSY 200 高 105mm置物箱的高 100mm隔板構件
2 x
適用於 ORSY 200 高 105mm置物箱的高 100mm隔板構件

隔板長955 251 材料盒空盒專用

描述: For ORSY®200 cases with a height of 105 mm
數量: 2 x