O-Ringe in mm
O-Ring NBR metrisch
Art.-Nr. 0468006220
EAN 4061975288035
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wärmebeständigkeit: -35° bis +120°C
- Platzsparend, sicher und einfach zu montieren
- Sichere Abdichtung für bewegliche und statische Teile
- Unempfindlich gegenüber allen Mineralölen, Schmierstoffen, Benzin, Heißwasser, Dampf, Druckluft und verdünnten Säuren
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Industriesektoren
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 62,20 mm |
Dicke (h1) | 2,00 mm |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |