Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

O-Ringe in mm

O-Ring NBR metrisch

Art.-Nr. 0468001524

EAN 4061975287328

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
O-Ringe in mm

Art.-Nr. 0468001524

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wärmebeständigkeit: -35° bis +120°C
  • Platzsparend, sicher und einfach zu montieren

  • Sichere Abdichtung für bewegliche und statische Teile

  • Unempfindlich gegenüber allen Mineralölen, Schmierstoffen, Benzin, Heißwasser, Dampf, Druckluft und verdünnten Säuren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Industriesektoren

Innendurchmesser (d1)

15,80 mm

Dicke (h1)

2,40 mm

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen