Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

O-Ringe für Klimaanlagen, HNBR

O-Ring HNBR

Art.-Nr. 0764000196

EAN 4061975361769

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
O-Ringe für Klimaanlagen, HNBR

Art.-Nr. 0764000196

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langlebige O-Ringe für extreme Temperaturbeständigkeit.
  • Entwickelt für extreme Temperaturbeständigkeit bei gleichbleibender Leistung

  • Optimale Balance zwischen Flexibilität und Langlebigkeit mit spezifischer Shore A-Härte

  • Zuverlässige Abdichtung für Klimaanlagen

  • Hohe Qualitätsstandards für langlebigen Einsatz

  • Kompatibel mit Klimaanlagen-Kältemittelgasen R12, R134a, R1234yf und MP52.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klimaanlagen-O-Ringe sind wichtige Komponenten, die zur Abdichtung von Verbindungen in Klimaanlagen verwendet werden. Sie gewährleisten einen effizienten Betrieb und verhindern Leckagen in Automobil- und Industrieanwendungen.

Innendurchmesser (d1)

16,80 mm

Dicke (h1)

2,40 mm

Werkstoff

Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk

Farbe

Dunkelgrün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen