O-Ringe für Klimaanlagen, HNBR
O-Ring HNBR
Art.-Nr. 0764000105
EAN 4061975361820
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebige O-Ringe für extreme Temperaturbeständigkeit.
- Entwickelt für extreme Temperaturbeständigkeit bei gleichbleibender Leistung
- Optimale Balance zwischen Flexibilität und Langlebigkeit mit spezifischer Shore A-Härte
- Zuverlässige Abdichtung für Klimaanlagen
- Hohe Qualitätsstandards für langlebigen Einsatz
- Kompatibel mit Klimaanlagen-Kältemittelgasen R12, R134a, R1234yf und MP52.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Klimaanlagen-O-Ringe sind wichtige Komponenten, die zur Abdichtung von Verbindungen in Klimaanlagen verwendet werden. Sie gewährleisten einen effizienten Betrieb und verhindern Leckagen in Automobil- und Industrieanwendungen.
Innendurchmesser (d1) | 13,80 mm |
Dicke (h1) | 1,90 mm |
Werkstoff | Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk |
Farbe | Dunkelgrün |