歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

O 型環,英制 NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70,英吋
O型環-內徑:26.57MM厚度:3.53MM

料號 04682657
EAN 4061975278531

登入後的客戶價格
O 型環,英制 NBR 70

料號 04682657

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐溫性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
通知
  • 安裝前先清除任何髒污 (塵垢、碎屑、纖維)

  • 邊緣和導入倒角必須去毛邊

  • 使用已潤滑/上潤滑脂的 O 型環
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
內徑 (d1)

26.57 mm

厚度 (h1)

3.53 mm

ISO

3601-1

版本

英制

材料

NBR (腈基丁二烯橡膠)

表面

普通

蕭氏硬度 A

70 +/- 5

最小/最大耐溫性

-30 to 100 °C

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊