圓線直徑:1.6 mm、2.4 mm、3 mm、5.7 mm、8.4 mm,NBR 70
- 圓線直徑:1.6 mm、2.4 mm、3 mm、5.7 mm、8.4 mm,NBR 70
- 適用於 O 型環的快速輕鬆製造
- NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐溫性:-30 °C 至 +100 °C
- 抗媒介性:油、汽油、油脂、脂肪族碳氫化合物 (丙烷、丁烷、礦物油)、稀釋的酸和鹼
通知
DIN ISO 3302-1,公差等級 E1 適用於尺寸公差
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
船廠、機械工程、貨運營業、汽車修理廠、農業機具與摩托車修理廠、巴士公司等。
材料 | NBR (腈基丁二烯橡膠) |
顏色 | 黑色 |
系統尺寸 | 4.4.1 |
分類/套件中的件數 | 8 Stck(pcs) |
產品重量 (每個項目) | 1807,100 g |
符合 ROHS 標準 | 是 |
O 型環安裝套件分類 8 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供 包括:
1
x
描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x
1
x
滑動式 1C 截切刀
CUTTER-RED-H9MM-L140MM
描述:
9 mm; 140 mm
帶自動刀片鎖定功能,適用於便利的單手操作
數量:
1
x
1
x
O 型環切削治具
CUTJIG-F.SEALCORD-(RG-O)
描述:
能使用 O 型環治具製造任何尺寸的英制或公制環。
數量:
1
x
1
x
黑色 NBR70 圓線
自製O型環用膠條 3.0MMX1公尺
描述:
直徑: 3 mm
適用於 O 型環的快速簡易製造
數量:
1
x
1
x
黑色 NBR70 圓線
自製O型環用膠條 5.7MMX1公尺
描述:
直徑: 5.7 mm
適用於 O 型環的快速簡易製造
數量:
1
x
1
x
黑色 NBR70 圓線
自製O型環用膠條 8.4MMX1公尺
描述:
直徑: 8.4 mm
適用於 O 型環的快速簡易製造
數量:
1
x
1
x
Klebfix 強力膠
通用型瞬間膠-瓶裝-20G
描述:
19 ml
適用於在幾秒內將金屬、塑膠與橡膠零件彼此黏合
數量:
1
x