歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

O 型環,公制

ISO 3601-1,等級 B,NBR 70
O型環 內徑:42.00MM厚度:2.00MM

料號 046804220

EAN 4061975278869

登入後的客戶價格
O 型環,公制

料號 046804220

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

公制,NBR 70
  • NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐溫性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
通知
  • 安裝前先清除任何髒污 (塵垢、碎屑、纖維)

  • 邊緣和導入倒角必須去毛邊

  • 使用已潤滑/上潤滑脂的 O 型環
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內徑 (d1)

42 mm

厚度 (h1)

2 mm

ISO

3601-1

版本

公制

材料

NBR (腈基丁二烯橡膠)

表面

普通

蕭氏硬度 A

70 +/- 5

顏色

黑色

最小/最大耐溫性

-30 to 100 °C

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
通用掛鉤分類 4 件式

通用型油封鈎針組4PCS

用於取下與嵌入密封件與 O 型環,非常適合難以觸及之處。
x 1 數量
矽噴霧劑

橡塑膠亮光保護噴劑-500ML

確保長期保護、保存及隔絕車輛外部與內部塑膠、橡膠與金屬零件;良好潤滑性能