公制,NBR 70
- NBR 是一種化學名稱:丁腈橡膠 (品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐溫性:-30°C 至 +100°C
- 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B (工業標準)
通知
- 安裝前先清除任何髒污 (塵垢、碎屑、纖維)
- 邊緣和導入倒角必須去毛邊
- 使用已潤滑/上潤滑脂的 O 型環
![]() | |
內徑 (d1) | 13 mm |
厚度 (h1) | 2 mm |
ISO | 3601-1 |
版本 | 公制 |
材料 | NBR (腈基丁二烯橡膠) |
表面 | 普通 |
蕭氏硬度 A | 70 +/- 5 |
顏色 | 黑色 |
最小/最大耐溫性 | -30 to 100 °C |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!