Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Notfall-Batteriestarthilfe BOOSTER

Starthilfegerät Booster
BATTSTARTHILF-MOB-(START BOOSTER)-12V

Art.-Nr. 077276061

EAN 4038898834670

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Notfall-Batteriestarthilfe BOOSTER

Art.-Nr. 077276061

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Notstarthilfe für Kfz, 12 V
  • Dieselmotoren mit max. 2500 cm3 Hubraum, die mit dem Starthilfegerät angelassen werden können

  • Kupferklemme und Kabel mit 28 mm² Querschnitt (superflexibel)

  • 12-V-Anschluss (Stecker für Zigarettenanzünder) mit 20-A-Sicherungsautomat zum Anschluss von 12-V-Zubehör

  • Prüftaste und 5 LEDs für den Ladezustand der eingebauten Batterie, von 25 % bis 100 %

  • Vollständig recycelbares schwarzes ABS-Gehäuse

  • Praktische Aufbewahrung für Klemmen und Kabel

  • Gleichstromeingang 700 A
Hinweis

Laden Sie das Gerät so schnell wie möglich nach jedem Gebrauch wieder auf und verwenden Sie nur das mitgelieferte 220-V-Ladegerät



Gerät immer aufgeladen lagern


Wir empfehlen, die schwarze Klemme an das Massekabel des Fahrzeugs (Chassis) anzuschließen, nicht an das Batterie-Massekabel



12 Monate Garantie auf das Gerät


6 Monate Garantie auf den Akku

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Hubraum max.

4000 cm³

Akku-/Batteriekapazität

16 Ah

Stromstärke max.

1700 A

Gewicht

10,2 kg

Akku-/Batterietyp

AGM Batterie

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Werkstoff Gehäuse

ABS

Farbe

Schwarz

Kabelquerschnitt

28 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen