- 開口角度:110°
- 適用於最高 22 mm 的門厚度
- 淺杯深度 (11.5 mm),也適用於薄或壓型門
- 與緩衝閉合系統相容
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
門擋 | 中心壁 |
自動 | 是 |
組裝類型 | 擰入 |
鑽孔 | 52/5.5 公釐 |
適合最大門厚度 | 22 mm |
開口角度 | 110 Degree |
最短/最長鉸鏈鍋距離 | 4-7 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鎳 |