歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Nature 長褲

Nature 彈性長褲
NATURE 工作長褲 黑色 SIZE:52
MODYF

料號 M403332429
EAN 4251402713579

登入後的客戶價格
Nature 長褲

料號 M403332429

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

剪裁時尚、非常耐穿的長褲,具備最大的活動自由度。
  • 彈性帆布織物 (非常耐磨),非常耐用,容易打理

  • 2 個前口袋,2 個後口袋,大腿口袋,折疊尺口袋,e-Care 手機口袋

  • 反光條,膝部的剪裁符合人體工學

  • 通風拉鍊,採用三線縫製,彈性帶

  • 膝蓋口袋由 CORDURA® 製成 (極度耐磨),認證符合 EN 14404
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

焦黑色

大小

52

尺寸 FR/ES/PT/BE

46

材料

64% 棉,34% 聚酯,2% 彈性纖維

每平方公尺的織物重量

300 g

規範

EN 14404

EN 標準

14404

護膝材料

100% Cordura® 500D

護膝顏色

黑色

可洗條件

60°C

處理指示

請勿漂白, 請勿用滾筒乾衣機甩乾, 低溫熨燙, 請勿乾洗

英國衣物尺寸

36

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊