透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
不鏽鋼窄形 NLss Nord-Lock
類似產品
料號 4639829220
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內徑 (d1)
21,4 mm
適合螺紋
M20
外徑 (d2)
30,7 mm
厚度 (h1)
3 mm
材料
A4 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
版本
窄
鎖定功能
透過機械聯鎖防止自鬆
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
固定器 適用於 12 公釐、20 公釐與 30 公釐沉頭
槓桿式拉釘機 HNG 26 適用於處理 3.0-6.4 公釐直徑所有材質空心拉釘
Dichtfix 密封劑
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
HSCo 90° 綠環沉孔 DIN 335C
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,鋼 12.9,素面
1/2" 多套筒扳手 一組工具勝任所有應用
TIME-SERT® 螺紋套管
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。