Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

NFZ-Schaumreiniger PERFECT

Nfz-Schaumreiniger PERFECT

Art.-Nr. 0893045050
EAN 4062856030873

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
NFZ-Schaumreiniger PERFECT

Art.-Nr. 0893045050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Löst starke Öl- und Fettverschmutzungen, ebenso wie Ruß, Harz, Insektenrückstände und Straßenschmutz
  • Hochkonzentriertes und hochaktives, schaumstabiles Reinigungskonzentrat für die gründliche Wäsche aller Arten von Nutzfahrzeugen

  • Spezielle Wirkstoffkombination entfernt mühelos organische Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Eiweiß (z.B. Insekten, Harz) und Grauschleier

  • Ideal zur NFZ-, Planen- sowie Tank- und Fassadenreinigung verwendbar

  • Stabiler Schaumauftrag bewirkt eine hochwirksame Entfernung des Schmutzes
Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder im direkten Sonnenlicht auftragen!


Neben der Nutzfahrzeugreinigung kann der Aktiv-Schaum Extra stark auch zur Reinigung von Fußböden und anderen harten Oberflächen eingesetzt werden. Den Aktiv-Schaum Extra stark nicht auf heißen Oberflächen oder im direkten Sonnenlicht auftragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Reinigung stark verschmutzter Nutzfahrzeuge (LKW, Silofahrzeuge, Busse, Plane, Chasis, Motor etc.)

Anleitung

Je nach Verschmutzung mit Hilfe des Schaumgerätes oder der Schaumkanone (empfohlene Verdünnung: 2–4 %) gleichmäßig aus etwa einem Meter Abstand von unten nach oben auf das Fahrzeug aufsprühen und maximal 5 Minuten einwirken lassen. Achtung, nicht antrocknen lassen. Danach Fahrzeug unter Einsatz eines Hochdruckreinigers und von reichlich kaltem Wasser in einem Lanzenabstand von 15–20 cm von unten nach oben arbeitend gründlich abspülen (ansonsten besteht die Gefahr von Bildung eines Kalkfilms auf der Oberfläche).

Inhalt

5 l

Produktgewicht (per Stück)

5,500 kg

Gebinde

Kunststoffkanister

Farbe

Hellgelb

Lagerfähigkeit ab Herstellung

3 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen