歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

維修軟管線路,NBR/CR 具備中度滲透性,適用於非燃油搬運應用

中等滲透的維修軟管管線
三層高壓油管-2A-合成橡膠-黑-D7,3X13,3

料號 0895507330

EAN 4038898316091

登入後的客戶價格
維修軟管線路,NBR/CR 具備中度滲透性,適用於非燃油搬運應用

料號 0895507330

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 材質:NBR/CR

  • 中度燃料蒸汽滲透性

  • 耐油與酸外部彈性體層可防磨損、臭氧和風化

  • 中度耐熱性

  • 符合 EU 廢車輛指令

  • 彈性
通知

由於市售汽油與柴油燃料中添加可再生原料,且高操作溫度範圍增加,第 2A 型軟管不建議在機動車輛的燃油搬運應用中使用。請遵守製造商的規格。



請注意,必須符合製造商所制定之高效能引擎於高溫條件下運作時的相關規格。



基於生產相關理由,軟管未必能以單件方式交貨。若為 15 公尺,最多 3 件;若為 10 公尺,最多 2 件。



不適合:


  • 在燃油搬運應用中使用

  • 在油箱中使用

  • 用於齒輪和引擎機油
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
適合在機動車輛中作為油箱溢流線路/引擎通風線路或真空軟管使用。

內徑 (ID)

7,3 mm

外徑 (AD)

13,3 mm

顏色

黑色

最低溫度條件

-35 °C

最高溫度條件

90 °C

長度

10 m

最大工作壓力

10 bar

測試壓力

20 bar

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊