- 在 ORSY 10 抽取系統的線圈上
- 由合成橡膠 (NBR) 所製成的軟管,具有硫化外側合股編織層
- 耐熱性有限
- 彈性
- 符合 EU 廢車輛指令
通知
請注意,必須符合製造商所制定之高效能引擎於高溫條件下運作時的相關規格。
不適合:
- 在燃油搬運機動車應用中使用
- 在油箱中使用
- 用於齒輪和引擎機油
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可以作為機動車應用中的洩油線路
![]() | |
內徑 (ID) | 3,2 mm |
外徑 (AD) | 7,0 mm |
顏色 | 黑色 |
最低溫度條件 | -20 °C |
最高溫度條件 | 70 °C |
長度 | 15 m |
內芯層材料 | 合成橡膠 NBR |
外織物材料 | 橡膠/網狀組織 |
最大工作壓力 | 10 bar |
測試壓力 | 20 bar |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!