Multifunktionsschmierstoff Ultra 2040
Multifunktionsschmierstoff Ultra 2040
SHMIRST-MULTI-(ULTRA 2040)-PTFE-500ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schmiermittel, Eindringmittel und Wasserverdränger
- Löst festsitzende und rostige Teile
- Mit PTFE und 360° Ventil
- Silikonfrei
- Entfernt Feuchtigkeit von elektrischen Systemen
- Starke Wasserverdrängung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ebenfalls für Boote, Caravane und Motorfahrzeuge geeignet.
Anleitung
Ultra 2040 kann im Innen- sowie im Aussenbereich angewendet werden. Verdrängt Feuchtigkeit aus allen elektrischen Anlagen. Schmiert Beschläge, Schlösser, etc.
Farbe | Hellgelb |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Inhalt | 500 ml |
Silikonfrei | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0,01 bis 130 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |