Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Multifunktions-Schmierfett AM LINE

Multifunktions-Schmierfett AM LINE

Art.-Nr. 9500005018

EAN 4061975749345

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multifunktions-Schmierfett AM LINE

Art.-Nr. 9500005018

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Industrielles Multifunktions-Schmierfett mit hervorragender Rost- und Korrosionsbeständigkeit

Für verschiedene Zwecke geeignet, extrem hohe Standzeit


Hohe Klebekraft, wasserbeständig


Ausgezeichnete Scherstabilität und Stoßfestigkeit


Hält Temperaturen von -30 °C bis +190 °C stand


Tropfpunkt: +260 °C

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Arten von Wälz- und Gleitlagern und Maschinen, für die Verwendung bei allen Temperaturen innerhalb des angegebenen Betriebsbereichs

Anleitung

In Fettpressen verwendbar

Inhaltsgewicht

400 g

Seifenbasis

Lithium 12 Hydroxystearat

Schmierfettcode

K2K-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 190 °C

Farbe

Transparent, gelblich

NLGI-Klasse / Bedingung

2 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

65 mm²/s / bei 15°C

Korrosionsschutzdauer/-grad

Korrosionsgrad 0

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Grundöl

Mineralöl

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Mild

Dichte

0,9 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 15°C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

190 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Korrosionsschutzdauer Bedingung

nach DIN 51802

Silikonfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Beständigkeit gegen

Wasser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen