Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Multifunktionales Reinigungs-Endoskop

Endoskop-Sprühpistole mit SD-Aufzeichnung

Art.-Nr. 0891764011

EAN 4062856246809

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multifunktionales Reinigungs-Endoskop

Art.-Nr. 0891764011

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigung für Werkstoffprüfung (NDT) in Echtzeit mit SD-Kartenaufzeichnung
  • Industrielles Videoskop mit Sprühreinigungsfunktion

  • Die Ergebnisse sind mit dem Endoskop-Werkzeug mit integrierter Kamera leicht zu erkennen.

  • Extra langer Schlauch mit spezieller Düse

  • Zur direkten Anwendung auf den Wärmetauscher der Klimaanlage

  • Echtzeit-Reinigungsinspektion der Engstellen

  • Werkstoffprüfungs-Video (NDT) zur Überwachung der Sprühdüsenleistung in Echtzeit

  • Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs ist die Wiedergabe in der Menüleiste verfügbar.
Hinweis

Inklusive Lithium-Batterien



Beachten Sie bitte bei der Wartung des Endoskops die folgenden Vorschriften.


1. Befolgen Sie bitte bei der Bedienung des Endoskops die Bedienungsanleitung. Wenn diese Anleitung nicht sorgfältig gelesen wurde, das Endoskops nicht verwenden.


2. Das Gerät in trockener und belüfteter Umgebung lagern.


3. Wenn es im Inneren des Objektivs zu Feuchtigkeitsbildung kommt, das Gerät nicht verwenden, da die Feuchtigkeit vor Verwendung verdunsten muss.


4. Das Gerät ordnungsgemäß reinigen, kein Aceton verwenden, zum Reinigen eine 70-prozentige Alkohollösung verwenden und den LCD-Bildschirm mit einem trockenen Tuch vorsichtig abwischen.


5. Wenn das Gerät heruntergefallen ist, vor der Verwendung auf defekte Teile prüfen und diese reparieren, da sie sonst den Betrieb beeinträchtigen können.


6. Dieses Gerät nicht bei über 60 Grad einsetzen.


7. Die Sonde und den Kamerakopf gut schützen und nicht zu stark biegen (besonders nicht um 180 Grad)


8. Das Gerät nicht weiter zerlegen, als in der Bedienungsanleitung beschrieben, da sonst die Garantie erlischt.


9. Die Flasche nach dem Gebrauch des Geräts mit sauberem Wasser reinigen. Das Gerät durch Sprühen reinigen; Gehäuse, Schlauch, Objektiv, Sprühdüse und das übrige Wasser auf dem Flaschendeckel mit einem Reinigungstuch abtrocknen.


10. Das Gerät ohne Luft nach vorne geneigt lagern, um den Rückfluss von verbleibender Flüssigkeit in das Innere der Pistole zu vermeiden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Diese Funktion wird häufig bei der Kfz-Reinigung mit Verdampfer und von Klimaanlagen in Haushalten verwendet, um enge Bereiche und tote Winkel zu reinigen, die nicht einsehbar und schwer zu reinigen sind. Durch die Verwendung mit Reinigungsmitteln ist eine NDT-Reinigung möglich.

Anleitung
  • Den Luftschlauch am unteren Ende des Lufteinlasses am Handgriff anschließen und Reinigungsmittel in den Behälter geben.

  • Eine Flasche Reinigungsmittel gemäß den Anweisungen an der Pistole anbringen und die Schraube festziehen. Den Luftdruckschlauch anschließen und den Luftdruck auf 0,6 bis 0,8 MPa einstellen.

  • Mithilfe des Videoskops zur zerstörungsfreien Prüfung kann die Reinigungsleistung der Sprühdüse an Engstellen in Echtzeit überprüft werden. Wenn Sie den Schalter drücken, wird durch den Luftdruck Flüssigkeit versprüht.

Behälterinhalt

300 ml

Betriebsdruck max.

12 bar

Betriebsdruck min.

4 bar

Anschlussgewinde

1 Zoll x 22 mm

Luftverbrauch max.

0,025 l/min

Luftverbrauch Bedingung

bei 6 bar

Werkstoff Feder

Rostfreier Stahl

Werkstoff Deckel

Kunststoff

Werkstoff Behälter

Polyethylen

Werkstoff Schlauch

PVC

Werkstoff Dichtring

Nitrilkautschuk

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungsmittel für Klimaverdampfer Schritt 1_Entfetten

REINIGMITT-KLIMA-EVAPORATOR-ENTFETR250ML

Entfernt effektiv schmutzigen Staub auf der Oberfläche des Verdampfers
x 12 St.
Reiniger für Klimaverdampfer Step2_Clean

REINIGMITT-KLIMA-EVAPORATOR-REINIG-250ML

Einzigartige Formel, die den Aluminium-Verdampfer wieder zum Strahlen bringt
Reiniger für Klimaverdampfer Schritt 3_Reinigungsspray

REINIGMITT-KLIMA-EVAPORATOR-PURIFY-250ML

Schnell wirkende und reinigende Leistung
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen