歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Multifix 管與緊固夾

管件與緊固夾 Multifix DIN 3016 ST/EPDM
管夾-管路固定卡箍-DIN3016-三元乙丙橡膠-黑-W15-D8

料號 05428 15

EAN 4011231449960

登入後的客戶價格
Multifix 管與緊固夾

料號 05428 15

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備橡膠型材的緊固箍

強化墊片


支撐墊圈可防止墊片在極高的機械應力之下撕裂



橡膠型材


  • 防震

  • 防進水

  • 吸音


可抵抗:


  • 磨損 (良好)

  • 風化 (非常好)

  • 臭氧 (非常好)

  • 老化 (非常好)

  • 光照 (良好)

  • 乙醇 (良好)

  • 酸 (良好)

  • 鹼性溶液 (良好)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於夾緊及固定管道、纜線、纜線線束、保護管、軟管,以及引擎腳、車身、橫樑、組件、機器等上的其他管線。

寬度 (B)

15 mm

標稱直徑 (D)

8 mm

凸緣孔 (d1)

M6

管中心到孔中心的距離 (S)

15,2 mm

規範

DIN 3016

材料

表面

鍍鋅

橡膠型材材料

EPDM

橡膠型材顏色

黑色

蕭氏硬度 A

70 +/- 5

最小/最大耐溫性

-40 to 120 °C

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
管與緊固夾分類 116 件式,以系統置物箱提供

水管固定夾材料盒118PCS