Multifix 管與緊固夾
管件與緊固夾 Multifix DIN 3016 ST/EPDM
橡膠水管固定夾 22/15
料號 054222 15
EAN 4011231449526
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
具備橡膠型材的緊固箍
強化墊片
支撐墊圈可防止墊片在極高的機械應力之下撕裂
橡膠型材
- 防震
- 防進水
- 吸音
可抵抗:
- 磨損 (良好)
- 風化 (非常好)
- 臭氧 (非常好)
- 老化 (非常好)
- 光照 (良好)
- 乙醇 (良好)
- 酸 (良好)
- 鹼性溶液 (良好)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
用於夾緊及固定管道、纜線、纜線線束、保護管、軟管,以及引擎腳、車身、橫樑、組件、機器等上的其他管線。
![]() | |
寬度 (B) | 15 mm |
標稱直徑 (D) | 22 mm |
凸緣孔 (d1) | M6 |
管中心到孔中心的距離 (S) | 22,2 mm |
規範 | DIN 3016 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
橡膠型材材料 | EPDM |
橡膠型材顏色 | 黑色 |
蕭氏硬度 A | 70 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 120 °C |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!