高性能多功能噴霧,具有多功能噴頭,隨處可用
廣泛應用與防護
- 多用途的合成高性能多功能噴霧
- 停止噪聲和嘎吱聲,並潤滑卡死的物體
- 清潔及保護塑膠與金屬零件,例如面板與外殼
- 潤滑封口、鉸鏈、套管、鏈條和門鎖
- 多功能噴頭,適合廣泛應用
全面防護
- 鬆開生鏽的金屬零件
- 防止金屬與電氣組件腐蝕
- 由於添加了氮化硼而具有優良的潤滑性能
- 防止鎖柱與封口凍結
- 可排水以防潮
- 優良的蠕變性質,可作為除鏽劑與接點噴霧劑使用
與大多數材質相容
- 穿透並排除電氣與電子系統周圍的濕氣
- 不會侵蝕橡膠、漆面或塑膠
耐高溫
- 氮化硼能在廣泛溫度範圍內產生長久的潤滑效果
- 在油潤滑溫度超過 180 °C 時,氮化硼會繼續發揮潤滑作用直到 1,000 °C (乾式潤滑)
通知
- NSF H1 - 已註冊
- 如果要將產品做為防腐蝕薄膜使用,必須在再次使用目標裝置前將其完全清除
應用區域
根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。我們的免費客戶服務僅提供技術資訊或諮詢服務,除非所提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或除非顧問故意行事,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
- 生理安全潤滑劑,非常適合食品加工產業
- 如果使用在加工或儲存食物的區域,只能使用技術上需要的最低量
指示
- 使用前請先搖晃罐子
- 噴灑零件,放置短時間以生效
- 使用之後,請將罐子上下翻轉,噴灑直到罐內噴空為止
內容量 | 400 ml |
主要化學成分 | 合成油 |
顏色 | 偏黃色 |
最低/最高溫度條件 | -40 to 180 °C |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
最低溫度條件 | -40 °C |
最高溫度條件 | 180 °C |
最小閃點 | 61 °C |
不含矽樹脂 | 是 |
無酸 | 是 |
不含樹脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
耐 | 水, 鹽水, 酸, 鹼液 |
不含白油/不含礦物油 | 是 |
VOC 濃度 (中國) | 53,89 % |
運動油基黏度 | 27 cSt |
材料相容性 | 鋼, 非鐵重金屬, 不鏽鋼, 環氧樹脂玻璃纖維, EPDM, FKM, PE, PP, 乙烯基, PTFE, PL, PA |
油基黏度條件 | 40°C 時 |
淨重 | 332 g |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 20°C 時 |
可持续性 | 低排放/低污染 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!