歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Multi 保養油 KONTEQ

Multi 保養油 KONTEQ
金屬螺絲鬆潤劑400ML

料號 9500005798
EAN 4061975714008

登入後的客戶價格
Multi 保養油 KONTEQ

料號 9500005798

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

多用途專業保養油,防鏽性能佳

速乾抗高溫


  • 數秒內迅速形成無色耐溫 200℃之潤滑薄膜

防鏽性能佳


  • 具防鏽、防水、耐摩擦能力佳

抗污染及抗燒阻


  • 本產品適用使用於模具頂針、插梢、.滑塊、滑軌及機械設備之潤滑,不會造成污染及燒阻現象

具清新宜人香味


  • 不會產生油類造成的嗅覺不適
通知

本劑為易燃品,壓力容器,避免陽光曝曬或環境溫度高於50℃(120℉)狀況下。即使在使用過後也請勿打洞或燃燒。請勿噴灑在火熱或紅熱物體上,遠離點火源。
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
適合各類機台之滑軌、頂針、插梢等部件,可防油漬污染成品,提升效率(使用前建議搭配萬能零件清潔劑 (Art.No.0890117) 徹底清潔表面再行噴上本劑,效果佳。各類機件之潤滑保養皆適用

指示

首先清除物件表面油污: 上下搖晃本劑數分鐘,使其充分均勻分散,以避免沉澱產生。距物件約15~20cm 處直接噴灑本劑,其範圍需完全覆蓋表面。靜置約10~20 秒,待表面完全乾燥後再進行下一加工步驟。

內容量

400 ml

主要化學成分

丁烷

自生產之日算起的保存期限

3 Years

最低溫度條件

0

最高溫度條件

30

無酸

運動油基黏度

0

淨重

363 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊