歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Multi 保養油 KONTEQ

Multi 保養油 KONTEQ
200速乾式頂針潤滑劑 400ML

料號 9500004988

EAN 4061975288561

登入後的客戶價格
Multi 保養油 KONTEQ

料號 9500004988

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

多用途專業保養油,防鏽性能佳

速乾抗高溫


  • 數秒內迅速形成無色耐溫 200℃之潤滑薄膜

防鏽性能佳


  • 具防鏽、防水、耐摩擦能力佳

抗污染及抗燒阻


  • 本產品適用使用於模具頂針、插梢、.滑塊、滑軌及機械設備之潤滑,不會造成污染及燒阻現象

具清新宜人香味


  • 不會產生油類造成的嗅覺不適
通知

本劑為易燃品,壓力容器,避免陽光曝曬或環境溫度高於50℃(120℉)狀況下。即使在使用過後也請勿打洞或燃燒。請勿噴灑在火熱或紅熱物體上,遠離點火源。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適合各類機台之滑軌、頂針、插梢等部件,可防油漬污染成品,提升效率(使用前建議搭配萬能零件清潔劑 (Art.No.0890117) 徹底清潔表面再行噴上本劑,效果佳。各類機件之潤滑保養皆適用

指示

首先清除物件表面油污: 上下搖晃本劑數分鐘,使其充分均勻分散,以避免沉澱產生。距物件約15~20cm 處直接噴灑本劑,其範圍需完全覆蓋表面。靜置約10~20 秒,待表面完全乾燥後再進行下一加工步驟。

內容量

400 ml

主要化學成分

液化石油氣

最低/最高溫度條件

-60 to 230 °C

自生產之日算起的保存期限

3 Years

最低溫度條件

-60 °C

最高溫度條件

230 °C

無酸

運動油基黏度

1,5 cSt

淨重

320 g

維持自生產之日算起的保存期限的條件

存放在乾燥避光的地方,5°C 到 40°C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊