Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motorständer

Motorständer horizontal RS
MOTSTAEND-HORIZ-RS-680KG-(MS-680)

Art.-Nr. 071597 011

EAN 4056807120737

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorständer

Art.-Nr. 071597 011

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Qualität und Haltbarkeit


Aus Edelstahl



Sorgt für eine langlebige Oberfläche und verhindert Rost


Bleifreier Farbe lackiert



Stabilität, wenn sie benötigt wird


360°-Drehkopf, mit Zapfen arretierbar



Einfaches Drehen des Motors


Stiel mit Gummigriffen



Platzsparend


Einklappbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe min./max.

860-860 mm

Breite (Halterung)

250 mm

Traglast

680 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen