Motorschutz aus Keramik
Keramischer Motorölzusatz
ZUSA-MOTOEL-300ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ein keramisches High-Tech-Verschleißschutz-Motoröladditiv der neuen Generation
Verlängert die Lebensdauer des Motors
- Bietet langanhaltenden Schutz
- Reduziert Reibung und Verschleiß deutlich
- Verbessert die Tragfähigkeit des Schmierfilms
- Verbessert die Viskosität des Öls
- Bietet Notschmierung
- Reduziert den Motorgeräuschpegel
- Reduziert die Öltemperatur
- Verbessert das Kaltstartverhalten
Hinweis
Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Praxistest durchzuführen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für alle Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren mit oder ohne Turbolader
- Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen
Anleitung
- Fügen Sie den Inhalt einer Flasche zum warmen Motoröl hinzu, vorzugsweise kurz nach dem Ölwechsel
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Empfohlene Verwendung: alle 50.000 km
- Dosierung: Eine Flasche behandelt 4 bis 6 Liter Motoröl. Achten Sie darauf, dass die Ölmenge in Ihrem Motor den maximalen Ölstand nicht überschreitet
Inhalt | 300 ml |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,895 kg/l |
Flammpunkt min. | 200 °C |