Motoröle Triathlon® Universal HD 15W-40
Motoröl TRIATHLON Universal HD SAE 15W-40
MOTOEL-15W40-DIESEL-208LTR
Art.-Nr. 0897311405
EAN 4053479366425
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Triathlon® Motoröle werden unter Einhaltung der strengsten Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und verpackt
- Hohes Maß an Produktsicherheit
- Breit gefächerte Herstellerzulassungen
Für Triathlon® Öle werden nur die hochwertigsten Raffinate und Rohstoffe verwendet
Erfüllt die wichtigsten Spezifikationen der Automobilhersteller
Universal HD 15W-40
- Ganzjähriges Multifunktions-Motoröl, das für die effiziente Schmierung eines gemischten Fuhrparks geeignet ist.
- Durch die Kombination von ausgewählten Wirkstoffen und mineralischen Grundölen ist dieses Produkt sowohl für den Einsatz in Diesel- als auch in Benzinmotoren geeignet
Leistungsklasse/Zulassung
- API SF/CD
Datenblätter(X)
Wird als Universalöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung eingesetzt.
Inhalt | 208 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 15W-40 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | MB 228.31, Cummins 20086, API CI-4, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,874 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen |