Motoröl TRIATHLON® Universal SAE 15W-40
Motoröl TRIATHLON Universal SAE 15W-40
MOTOEL-15W40-208LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gute Verschleißschutzeigenschaften und Verhinderung von Schwarzschlammbildung
Niedriger Ölverbrauch, sowie alterungs-, viskositäts- und temperaturstabil
Mineralisch
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Datenblätter(X)
Ganzjahres-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL)
Inhalt | 208 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 15W-40 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,874 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!