Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motoröl TRIATHLON® Ultra 10W-40

Motoröl TRIATHLON Ultra 10W-40
MOTOEL-TRIATHLON-SAE-10W40-1LTR

Art.-Nr. 0897111401

EAN 4053479367927

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoröl TRIATHLON® Ultra 10W-40

Art.-Nr. 0897111401

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichtlauf-Motorenöl mit Synthesekomponenten für Pkw

Kraftstoffsparendes Leichtlauföl mit gutem Kaltstartverhalten



Bester Verschleiß und Korrosionsschutz



Mineralisch



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ganzjahres-Motorenöl für moderne PKW-Benzin-, Diesel- und Turbomotoren mit und ohne Ladeluftkühlung.

Inhalt

1 l

Öltyp

Teilsynthetisch

Viskositätsklasse

10W-40

Freigabe für Motoröle

API SN

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,860 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen