Motoröl TRIATHLON® Ultra 10W-40
Motoröl TRIATHLON Ultra 10W-40
MOTOEL-10W40-208LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kraftstoffsparendes Leichtlauföl mit gutem Kaltstartverhalten
Bester Verschleiß und Korrosionsschutz
Mineralisch
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Datenblätter(X)
Ganzjahres-Motorenöl für moderne PKW-Benzin-, Diesel- und Turbomotoren mit und ohne Ladeluftkühlung.
Inhalt | 208 l |
Öltyp | Teilsynthetisch |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | API SN |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,860 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C, ASTM D-1298 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen |