Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motoröl TRIATHLON® Synthetic 5W-40

Motoröl TRIATHLON Synthetic 5W-40
MOTOROEL-5W40-208LTR

Art.-Nr. 0897106405

EAN 4053479367910

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoröl TRIATHLON® Synthetic 5W-40

Art.-Nr. 0897106405

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichtlauf-Motorenöl für eine optimale Motorenleistung

Hervorragender Verschleißschutz für eine längere Lebensdauer des Motors



Wirkt kraftstoffsparend und emissionsmindernd



Ausgezeichnetes Korrosionsschutz- und Kälteverhalten



Vollsynthetisch



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ganzjahresöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren. Für PKW

Inhalt

208 l

Öltyp

Vollsynthetisch

Viskositätsklasse

5W-40

Freigabe für Motoröle

API SN

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

API SP, ACEA A3/B4

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,851 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen