Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motoröl TRIATHLON® Formula DX2 5W-30

Motoröl TRIATHLON Formula DX2 SAE 5W-30
MOTOEL-(FORMULA-DX2)-5W30-1LTR

Art.-Nr. 0897905351

EAN 4046777927788

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoröl TRIATHLON® Formula DX2 5W-30

Art.-Nr. 0897905351

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modernes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfiltern.

HC-Synthese



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Modernes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfiltern.

Inhalt

1 l

Öltyp

HC-Synthese

Viskositätsklasse

5W-30

Freigabe für Motoröle

ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51, MB 229.52

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

ACEA A3/B4, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, Dexos 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen