Motoröl TRIATHLON® Diesel 15W-40
Motoröl TRIATHLON Diesel 15W-40
MOTOEL-15W40-DIESEL-(4-5)-18LTR
Art.-Nr. 0897316403
EAN 4053479366449
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Scherstabilität
Verhindert Schwarzschlammbildung
Optimale Schmierung
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Datenblätter(X)
Für LKW Mehrbereichs-Motorenöl für den Ganzjahreseinsatz. Hohe Scherstabilität, verhindert Schwarzschlammbildung.
Inhalt | 18 l |
Öltyp | Mineralisch |
Viskositätsklasse | 15W-40 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | MB 228.31, API CI-4, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Caterpillar ECF-3 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,874 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen |