Motoröl TRIATHLON® Cargo Super 10W-40
Motoröl TRIATHLON Cargo Super 10W-40
MOTOEL-10W40-DIESEL-(4-5)-18LTR
Art.-Nr. 0897311403
EAN 4053479366661
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften
Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Datenblätter(X)
Für LKW Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Dieselmotoren. Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen.
Inhalt | 18 l |
Öltyp | Teilsynthetisch |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | API CI-4 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | ACEA E7, Cummins 20086 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,870 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen |