Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motoröl TRIATHLON® Cargo Super 10W-40

Motoröl TRIATHLON Cargo Super 10W-40
MOTOEL-10W40-DIESEL-208LTR

Art.-Nr. 0897140208

EAN 4053479367934

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoröl TRIATHLON® Cargo Super 10W-40

Art.-Nr. 0897140208

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Dieselmotoren

Hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften



Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für LKW Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Dieselmotoren. Bestens geeignet bei langen Ölwechselintervallen.

Inhalt

208 l

Öltyp

Teilsynthetisch

Viskositätsklasse

10W-40

Freigabe für Motoröle

API CI-4

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

ACEA E7, Cummins 20086

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,870 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen