Motoröl-Additiv + MoS2 Reibungsmodifizierungsmittel
Motorölzusatz mit MoS2
ZUSA-MOTOEL-MOS2-300ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Motoröl-Additiv + MoS2 reduziert Reibung und Verschleiß
Verringert erheblich Reibung und Verschleiß des Motors
Gewährleistet optimale Schmierung auch bei dünnem Ölfilm
Bei Kaltstarts und Kurzstrecken
Reduziert Kraftstoff- und Ölverbrauch
Ermöglicht gleichmäßigeren Motorlauf
Hinweis
Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Vorabtest durchzuführen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kann dem Motor, dem Schaltgetriebe und den Differentialölen beigemischt werden. Verstopft nicht die Ölfilter.
Anleitung
- Vor Gebrauch Dose gut schütteln.
- Den Inhalt einer Flasche beim Ölwechsel dem frischen Motoröl hinzufügen. Sicherstellen, dass das Ölsystem nicht überfüllt wird.
- Eine Flasche behandelt bis zu 4 Liter Motoröl. Bei Schaltgetrieben: max. bis zu 10 % der gesamten Ölmenge dem System beimischen.
- Geeignet für alle Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren mit oder ohne Turbolader.
- Kann mit allen handelsüblichen Motorölen, einschließlich (halb-) synthetischer Öle, gemischt werden.
Inhalt | 300 ml |
Geruch/Duft | Ölartig |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Dichte | 0,891 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 175 °C |