Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motorinnenreiniger für alle Benzin- und Dieselmotoren

Motorinnenreiniger

Art.-Nr. 9500005067

EAN 4061975749178

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorinnenreiniger für alle Benzin- und Dieselmotoren

Art.-Nr. 9500005067

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reinigt den Motor und das ölführende System von innen

Vom Schmutz befreite Motoren können nun zusammen mit dem Frischöl ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten.



  • Schonende schnelle Reinigung

  • Greift Dichtungen nicht an

  • Optimiert den Abgasausstoß

  • Mit Katalysatoren verträglich

  • Löst festsitzende Kolbenringe

  • Einfache Anwendung
Hinweis

Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit Ölbadkupplung geeignet, die einen gemeinsamen Ölkreislauf haben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Motorenöle auf mineralischer und synthetischer Basis. Für Benzin und Dieselmotoren geeignet Achtung: Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit Ölbadkupplung geeignet, die einen gemeinsamen Ölkreislauf haben.

Anleitung

Bei betriebswarmen Motor, Motorinnenreiniger dem Öl zugeben. Motor circa 10 Minuten im Leerlauf betreiben. Anschließend Öl und Filterwechsel durchführen.

Inhalt

4000 ml

Farbe

Cremeweiß

Geruch/Duft

Mild

Lagerfähigkeit ab Herstellung

3 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen