Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motorenöl Triathlon® Select A 5W-30

Motoröl TRIATHLON Select A SAE 5W-30
MOTOEL-(SELECT A)-5W30-1LTR

Art.-Nr. 0897605301

EAN 4056807486819

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorenöl Triathlon® Select A 5W-30

Art.-Nr. 0897605301

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modernes, kraftstoffeffizientes Motoröl der Premium-Klasse, das speziell für die ganzjährige Verwendung bei asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen entwickelt wurde

Triathlon® Motoröle werden unter Einhaltung der strengsten Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und verpackt


  • Hohes Maß an Produktsicherheit

  • Breit gefächerte Herstellerzulassungen


Für Triathlon® Öle werden nur die hochwertigsten Raffinate und Rohstoffe verwendet


Erfüllt die wichtigsten Spezifikationen der Automobilhersteller



Select A 5W-30


  • Die Kombination aus unkonventionellen Basisölen mit Synthese-Technologie und den neuesten Additiven sorgt für ein Motoröl, das vor Verschleiß schützt sowie den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt

  • Gemäß den Anweisungen des Herstellers sind Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisierbar
Hinweis

Leistungsklasse/Zulassung


  • API SN

  • ILSAC GF-5


Würth empfiehlt dieses Produkt außerdem für:


Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, GM

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Ideal für moderne japanische und US-amerikanische Benzinmotoren. Besonders geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Anforderungen an die Motoren.

Inhalt

1 l

Öltyp

HC-Synthese

Viskositätsklasse

5W-30

Freigabe für Motoröle

API SN

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,85 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C, DIN 51757

Flammpunkt min.

229 °C

Pourpoint

-39 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen