Motorenöl Triathlon® Bike 4S Premium 10W-40
Motoröl TRIATHLON Bike 4S Premium 10W-40
MOTOEL-BIKE-4S-PREMIUM-10W40-1LTR
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochleistungs-Motoröl auf Basis von Synthesetechnologie für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Viertakt-Motorradmotoren.
Hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibung und minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein ruhiges Ein- und Auskuppeln und Schalten.
- Getestet an Motoren mit Katalysatoren.
- Optimale Alterungsbeständigkeit
- Besonders geeignet für Nasskupplungen
- Optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- hohe Abriebfestigkeit
Hinweis
Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Vorabtest durchzuführen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis extremen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
- Für Sportanwendungen.
- Geeignet für Motoren mit oder ohne Nasskupplung.
Inhalt | 1 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | API SM |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,865 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C, DIN 51757 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 60 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |