Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Motorenöl Triathlon® Bike 4S 15W-40

Motoröl TRIATHLON Bike 4S SAE 15W-40
MOTOEL-(BIKE-4S)-15W40-1LTR

Art.-Nr. 0897715401

EAN 4058794169720

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorenöl Triathlon® Bike 4S 15W-40

Art.-Nr. 0897715401

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Motoröl auf Basis von Synthesetechnologie für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Viertakt-Motorradmotoren.

Hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibung und minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein ruhiges Ein- und Auskuppeln und Schalten


  • Getestet an Motoren mit Katalysatoren

  • Optimale Alterungsbeständigkeit

  • Besonders geeignet für Nasskupplungen

  • Optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen

  • hohe Abriebfestigkeit
Hinweis

Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Vorabtest durchzuführen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis extremen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.

  • Für Sportanwendungen.

  • Geeignet für Motoren mit oder ohne Nasskupplung.

Inhalt

1 l

Öltyp

Mineralisch

Viskositätsklasse

15W-40

Freigabe für Motoröle

API SM

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,855 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C, DIN 51757

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen