Motorendichtmasse Silikon RTV 343
Motorendichtmasse Neutralsilikon RTV PRO
MOTDIMAS-SIL-NEUT-PRO-BLST-GRAU-85G
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dauerelastische Silikondichtung
- Ausgezeichnete Haftung
- Ausgezeichnete Ölbeständigkeit
- Außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit
- Sensorsicher
Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Praxistest durchzuführen.
Datenblätter(X)
- Dauerelastischer Silikon-Dichtungsschlamm für Motoren und Karosserie.
- Zum Abdichten von Oberflächen, Lücken und Rissen. Wie Ölwanne, Thermostatgehäuse, Zylinderköpfe, Kurbelgehäuse, Kühler, Getriebe, Karosserie usw.
- Der zu verdichtende Bereich muss trocken und staub-, öl- und fettfrei sein. Das alte Dichtungsmaterial ist vollständig von der Oberfläche zu entfernen.
- Paste auf eine Oberfläche auftragen
- Die Teile verbinden
Inhalt | 85 ml |
Chemische Basis | Silikonkautschuk |
Dichte / Bedingung | 1,02 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Farbe | Grau |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Inhaltsgewicht | 85 g |
Hautbildezeit min. | 5 min |
Hautbildezeit max. | 30 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Reißdehnung | 600 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 315 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 343 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 45 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung unter 25°C |