歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

MotoGP 版具皮帶工具袋的棘輪匣式螺絲起子

SCRDRIV-MULTIBIT-W.BLPOUCH-MOTOGP-14PCS

料號 0613613602

EAN 4068362261015

登入後的客戶價格
MotoGP 版具皮帶工具袋的棘輪匣式螺絲起子

料號 0613613602

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精準與效能的完美結合:專業人士的首選

MotoGP 官方工具供應商 Würth 的 MotoGP 版棘輪匣式螺絲起子。



  • MotoGP 獨家設計

  • 多功能皮帶工具袋,提供安全、符合人體工學的行動工作能力

  • 複合式把手,提供最佳力量傳輸與舒適抓握感

  • 整合式起子頭匣可旋轉並延伸,以快速取用最多 12 個起子頭 (1/4 英吋,25 mm)


為卓越效能而生。經實測考驗。工廠必備。

通知

與所有匣式螺絲起子 (不論是否有棘輪) 相容

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

手柄材質

雙成分塑膠

尖端大小

1/4 英吋

尖端類型

六角承窩

起子頭數

12 Stck(pcs)

手柄寬度 (A3)

37,5 mm

刀片長度 (B)

80 mm

手柄長度 (D)

147 mm

MotoGP 版具皮帶工具袋的棘輪匣式螺絲起子 包括:
棘輪易握型手柄螺絲起子,空
1 x
棘輪易握型手柄螺絲起子,空

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

描述:
1/4 英吋 六角承窩
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.8X5.5-L25MM

描述:
切刃厚度 x 切刃寬度: 0.8 x 5.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-L25MM

描述:
PH1 長度: 25 mm 鋼
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-L25MM

描述:
PH2 長度: 25 mm 鋼
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PZ 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PZ2-L25MM

描述:
PZ2 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS4MM/長25MM

描述:
4 公釐
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS5MM/長25MM

描述:
5 公釐
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS6MM/長25MM

描述:
6 公釐
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX10/長25MM

描述:
TX10 長度: 25 mm
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX20/長25MM

描述:
TX20 長度: 25 mm
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX25/長25MM

描述:
TX25 長度: 25 mm
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
1 x
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 星型TX30/長25MM

描述:
TX30 長度: 25 mm
適合所有常見 TX 螺絲尺寸的短型設計
數量: 1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

描述:
RW20
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊