Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Modulblock 21

Modulblock 21
MODBLCK-FZG-UNIVERSAL-MODUL1-MUNI1

Art.-Nr. 0963511101

EAN 4053479234274

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Modulblock 21

Art.-Nr. 0963511101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 360 mm


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz

Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen:
FahrzeugherstellerFahrzeugtypAb BaujahrRadstand mmPassend für
CitroënBerlingo20082728 (L1)Fahrerseite
Berlingo20082728L (L2)Fahrerseite
Jumpy2007-20163000 (L1)Fahrerseite
Jumpy2007-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
FiatDoblo20102755 (L1)Fahrerseite
Doblo Maxi20103105 (L2)Fahrerseite
Scudo2007-20163000 (L1)Fahrerseite
Scudo2007-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Talento20163098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Talento20163498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Talento20163498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
FordConnect20142662 (L1)Fahrerseite
Connect20143062 (L2)Fahrerseite
Custom20122933 (L1)Fahrerseite
Custom20123300 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Custom20123300 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143300 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143750 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143750 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Transit20143750 (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
IvecoNew Daily20143000 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20143520 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20143520L (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20144100 (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
New Daily20144100L (L5)Fahrerseite, Beifahrerseite
MANTGE20163640 (mittel)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20163640 (mittel)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
TGE20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
TGE20164490 (lang)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20164490 (lang)Beifahrerseite, Fahrerseite
TGE20164490 (lang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Mercedes-BenzSprinter20063250 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20064325 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Sprinter20064325L (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vito extralang20143430Fahrerseite, Beifahrerseite
Vito kompakt20143200Fahrerseite
Vito lang20143200LFahrerseite, Beifahrerseite
NissanNV30020143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV30020143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV30020143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV30020143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L1H120103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L1H220103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L2H220103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L2H320103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H220103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H220104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H320103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
NV400 L3H320104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
OpelCombo20102755 (L1)Fahrerseite
Combo20103105 (L2)Fahrerseite
Movano L1H120103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L1H220103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L2H220103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L2H320103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H220103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H220104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H320103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Movano L3H320104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Vivaro20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
PeugeotExpert2007-20163000 (L1)Fahrerseite
Expert2007-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Partner20082728 (L1)Fahrerseite
Partner20082728L (L2)Fahrerseite
RenaultMaster L1H120103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L1H220103182 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L2H220103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L2H320103682 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H220103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H220104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H320103682 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Master L3H320104332 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143098 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Trafic20143498 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
ToyotaProAce2013-20163000 (L1)Fahrerseite
ProAce2013-20163122 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
VWCrafter20063250 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20063250 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20063665 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20064325 (L3)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20064325L (L4)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20163640 (mittel)Beifahrerseite, Fahrerseite
Crafter20163640 (mittel)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (extralang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (lang)Beifahrerseite, Fahrerseite
Crafter20164490 (lang)Fahrerseite, Beifahrerseite
Crafter20164490 (lang)Fahrerseite, Beifahrerseite
T52007-20153000 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
T52007-20153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
T52007-20153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
T620153000 (L1)Fahrerseite, Beifahrerseite
T620153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
T620153400 (L2)Fahrerseite, Beifahrerseite
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MUNI1

Tiefe

330 mm

Breite

1112 mm

Höhe

980 mm

Produktgewicht (per Stück)

27,000 kg

Farbe

Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenbefestigungssatz für eine schwimmende Montage der Einrichtung

BODBEF-FZG-SCHWIMMEND

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen