Mikrofaser-Handtuch
Mikrofaser-Handtuch
MIKROTUCH-BLAU-60X150CM
Art.-Nr. 0899900172
EAN 4058794082029
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sauberes Ergebnis auf der getrockneten Oberfläche
Gutes Ergebnis beim Abwischen von lackierten Flächen
- Kratzfest
- Schnell absorbierend
- Hinterlässt keine Streifen, Staub oder Wirbel auf der abgewischten Oberfläche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zum Abwischen von Kfz-Lacken usw.
Anleitung
Maschinenwaschbar. Keinen Weichspüler verwenden.
Werkstoff | Mikrofaser |
Länge x Breite | 150 x 60 cm |
Farbe | Blau |
Länge | 150 cm |
Breite | 60 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 310,000 g |
Absorbtionzeit total | 3 s |
Absorbtion / 10s | 300 % |
Absorbtion max. | 400 % |